Radiális fúró- és marófej, behúzott, 200 428E (ER20 Ø2-13), 80.2020TOEMR

Cikkszám: 122844
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
Cikkszám 122844
EAN / GTIN 4069739055596
Gyártó száma 80.2020TOEMR
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI20, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.2020TOEMR
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 50
  • Max. Nyomaték (TQX): 10 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 77 mm
  • Funkcióhossz (WF): 54 mm
  • Szárméret: VDI20
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER20
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó