{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Pro Steel | |
| Col névleges ⌀ | 15,08 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6537 L | |
| Kivitel | 6×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 140 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 60,4 mm | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Semi-Standard | igen | |
| Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | |
| Teljes hossz L | 133 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 122777 19/32 | |
| EAN / GTIN | 4045197979827 | |
| Gyártó száma | 122777 19/32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |