Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm

Cikkszám: 122765 11,2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 11,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 54,2 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 71 mm
Teljes hossz L 118 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,27 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122765 11,2
EAN / GTIN 4045197399182
Gyártó száma 122765 11,2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
35
Acél < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél.
A lekerekített élű konvex főélek és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményeznek, egyébként hosszú forgácsú anyagok esetén is.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 122761 és 122762 sz.