VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14mm

Cikkszám: 122681 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 14 mm
Bevonat TiAlSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 56 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 77 mm
Teljes hossz L 124 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 0,16 mm/ford.
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122681 14
EAN / GTIN 4062406792329
Gyártó száma 122681 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten titán- és nikkel alapú ötvözetek forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a hosszabb élettartam érdekében egyidejűleg optimális furatminőség és nagyon csekély sorjaképződés.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.