{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 17,5 mm | |
| Bevonat | TiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6537 L | |
| Kivitel | 6×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 140 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,8 mm | |
| Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Forgácshorony hossza Lc | 93 mm | |
| Teljes hossz L | 143 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 122640 17,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197396624 | |
| Gyártó száma | 122640 17,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |