{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Sorozat | Master Alu | |
| Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6537 L | |
| Kivitel | 6×D | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Csúcsszög | 130 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 54,5 mm | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Semi-Standard | igen | |
| Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
| Teljes hossz L | 118 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Előtolás f rövid forgácsú aluban | 1,11 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Csigafúró | 
| Cikkszám | 122596 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406725266 | |
| Gyártó száma | 122596 11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |