VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,4mm

Cikkszám: 122540 2,4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,4 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 21 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122540 2,4
EAN / GTIN 4045197051615
Gyártó száma 122540 2,4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
190
Alu (rövid forgácsú)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
85
Acél < 900 N/mm²
P
75
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Különösen stabil a megnövelt lélekvastagság és a speciális profil következtében. Speciális csúcskialakítás. Nagy körfutási pontosság és hosszú élettartam. Jó felületminőség.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122545 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122540 + 129100HE számmal rendelje meg.