GARANT Master Steel VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Cikkszám: 122475 3
Kedvezmény
68,47 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,5 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,12 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122475 3
EAN / GTIN 4069515005814
Gyártó száma 122475 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
155
Acél < 900 N/mm²
P
145
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Robusztus fúró kivitel és optimalizált speciális csúcskialakítás a lehető legjobb forgácsalakítás és biztonságos forgácstörés érdekében egyidejűleg megnövelt előtolási értékek mellett. Továbbfejlesztett mikrogeometria, konvex vágóél alak és kúppalást köszörülés a fő vágóél további stabilitása érdekében. Optimalizált forgácshorony geometria és szabadalmaztatott homlokgeometria a folyamatbiztos forgácseltávolítás érdekében acél munkadaraboknál és öntvényeknél. A legújabb generációs nagy teljesítményű bevonat.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122471 / 122476 cikkszámmal rendelje meg.
HE alak: a 122470 / 122475 és 129100HE cikkszámmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése