• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 14,2mm

Cikkszám: 122430 14,2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m6 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: m6
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 14,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ m6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 43,7 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 65 mm
Teljes hossz L 115 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Szártűrés h6
Előtolás f Inconel®-ben 0,16 mm/ford.
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122430 14,2
EAN / GTIN 4045197537775
Gyártó száma 122430 14,2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Kitűnő forgácselvezetés a 4 belső hűtőcsatornának köszönhetően. Az egyenes főélek éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményez. Speciális bevonat a hosszú élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122432 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122430 + 129100HE számmal rendelje meg.