3/8″-os bit tartó hatszöghajtás 1/4″-os L.32mm

Cikkszám: 12180026
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
Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3
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
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 32 mm
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 12180026
EAN / GTIN 4018754103850
Gyártó száma 12180026
L-szám L60010 145
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • 1/4″-os hatszögletű dugókulcs gyűrűs nyomórugóval
  • A bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan bepattannak és könnyen kihúzhatók
  • DIN 3126 Form D 6.3 / ISO 1173 Form D 6.3

Jellemző:

  • d: 16,5 mm
  • Hajtási négyzet belül (mm): C 10 mm
  • Hosszúság mm (L): 32 mm
  • Kimeneti hatszög belseje (mm): D 6,3 mm
  • Kimeneti hatszög belseje (hüvelyk): 1/4″
  • Hajtási négyzet belül (inch): 3/8″
  • Súly: 30 g