Térdzsákos nadrág UNIQUE Erlangen, Unisex, Sötét antracit/fekete, Méret 82C45

Cikkszám: 12179-203-1809 82C45
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
Cikkszám 12179-203-1809 82C45
EAN / GTIN 5711074009039
Gyártó száma 12179-203-1809 82C45
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A TENCEL® tartalma lágyítja az anyagot, hűsítő és izzadságelnyelő tulajdonságokkal ruházza fel.
  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Szuper illeszkedés ergonomikus lábakkal és ék alakú betétekkel a láb belsejében és a csőrben (extra megerősítéssel)
  • A CORDURA® anyaggal megerősített térdzsebek, a felső térdvédő és a hajtókaros rész megakadályozza, hogy a szennyeződések a reflex hatások segítségével jobban láthatóságot biztosítsanak
  • a környezet számára

Jellemző:

  • Kétszínű
  • TENCEL®-t tartalmaz, amely a mérőműszerrel hűvösebbé, puhábbá és nagyon nedvszívó
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Zip Fly
  • Szerszámtartó a derékrészen
  • Kalapács hurok, állítható
  • Tágas elülső zsebek - egy könnyen hozzáférhető mobiltelefon-zsebbel
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Csípős zseb mobiltelefon zsebbel, füllel és rejtett nyomógomb
  • Szabálytáska, megerősített
  • Tollzseb
  • Térdzsebek rendkívül tartós CORDURA® (1000 D) anyagból, állítható magasságú, felülről nyitható és nyitható
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 70% poliészter/30% lyocell (TENCEL®)
  • Anyagsűrűség: 340 g/m²
  • Will.
  • Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.