Térdre érő zsebekkel ellátott nadrág UNIQUE Augsburg, Unisex, Fekete-kék/kékesbarna, Méret 82C64

Cikkszám: 12169-442-01011 82C64
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
Cikkszám 12169-442-01011 82C64
EAN / GTIN 5711074437795
Gyártó száma 12169-442-01011 82C64
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Szuper illeszkedés ergonomikus lábakkal és ék alakú betétekkel a láb belsejében és a csőrben (extra megerősítéssel)
  • CORDURA® anyaggal megerősített térdzsebek, felső térdvédő és hajtókás, hogy megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.
  • A rövid vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárna típusához igazoltan használható, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb tollzsebbel, mobiltelefonos zsebbel és rejtett nyomókisakkal ellátott füllel
  • D-gyűrű
  • Belső zseb tépőzárral
  • A derékrész állítható
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok, állítható
  • Csípős zseb mobiltelefon zsebbel, füllel és rejtett nyomógomb
  • Szabálytáska, megerősített
  • Tollzseb
  • Térdzsebek rendkívül tartós CORDURA® (1000 D) anyagból, állítható magasságú, felülről nyitható és nyitható
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Will.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.