Tengelyes fúró- és marófej, sokszög ISO 26623 PSC 32, 40.30C3CTXIK

Cikkszám: 121459
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
Cikkszám 121459
EAN / GTIN 4069739051338
Gyártó száma 40.30C3CTXIK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI30, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.30C3CTXIK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 75
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 90 mm
  • Funkcióhossz (WF): 85 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: PSC 32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480