1/4″ ütvecsapó penge tartó 1/4″

Cikkszám: 12137E
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 12137E
EAN / GTIN 4991644310456
Gyártó száma 12137E
L-szám L60050 5946
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 40 mm
  • Dimenzió D2: 13 mm
  • D1: 12 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 1/4″
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén