TYROLIT vlies tekercs 100x10M A, durva ,univerzális használatra

Cikkszám: 120653
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 120653
EAN / GTIN 9003171206531
Gyártó száma 120653
L-szám L50140 1814
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PRÉMIUM, nem szőtt görgői impregnálásuknak köszönhetően a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcse a gyapjúban is megtalálható. Legyen szó hegesztések tisztításáról, rozsda eltávolításáról, festék megmunkálásáról vagy polírozó felületekről – minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ezenkívül felhasználóként élvezheti a gyapjú tökéletes alkalmazkodóképességét a felülethez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM SZŐTT tekercs
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, Fa, Műanyag / PVC, Öntöttvas,
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: EGY DURVA
  • Méret (Mé x Ma): 100 x 10 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 10 mm
  • Gabonaméret: 20.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Maximális élettartam a 100% impregnálásnak köszönhetően - a szemcse ezért a csiszolópolca belsejében is található
  • A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztések tisztítását a felületek polírozásáig
  • Nagyon rugalmas kialakítás – a polár tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez

Felhasználás:

  • Felületek tisztítása és szerkesztése a rezgőcsiszoló segítségével vagy kézzel

Ajánlás:

  • DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
  • FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
  • NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM bármilyen munkadarab befejezéséhez
  • A GP – ZÖLD a gyors, teljes körű tisztításhoz és befejezéshez

Különlegességek:
  • Maximális élettartam
  • Tökéletes minden felülethez
  • Univerzálisan használható