Téli kabát UNIQUE Frankfurt, Unisex, Világos khaki/fekete, Méret M

Cikkszám: 12035-211-5509 M
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
Cikkszám 12035-211-5509 M
EAN / GTIN 5711074191680
Gyártó száma 12035-211-5509 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • A gallér követi a fej mozgását a tervezésén és a könnyű anyagminőségen keresztül
  • A nagy mozgásszabadságot biztosító, formázott ujjak
  • javítják a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Steppelt polár bélés
  • Zipzáródás és időjárás elleni védőpanel préscsapokkal
  • Cipzáras zseb az időjárás elleni védőszalag alatt
  • Mellső zseb cipzárral
  • Könnyen hozzáférhető a mellzsebben lévő beépített mobiltelefon-zseb
  • D-gyűrű
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Elülső zsebek
  • Belső cipzáras zseb
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Belső állítható húzózsinór derékmagasságban
  • Hátul cipzáras bélés a logóhoz/hímzéshez
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 255 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 CLO)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.