Lapos mérőbetét, M2.5x0.45, Ø 4.3 mm, 5 mm hosszúság, keményfém

Cikkszám: 120041D
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 120041D
Gyártó száma 120041D
L-szám L40010 16584
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Mérőbetét lapos, M2.5 x 0,45
lapos mérőfelület

Jellemző:

  • Funkciók: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45 mm
  • D: 5,2mm
  • H: 5mm
  • d: 4,3mm
  • Síkság: 3µm
  • Hüvelyk/metrikus: Metrikus
  • Anyaga: Keményfém
  • Típus: Lapos keményfém mérőfelület