Ing CROSSOVER Greenwood, Unisex, Sötét antracit, 45-46 méret

Cikkszám: 12004-530-18 45-46
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
Cikkszám 12004-530-18 45-46
EAN / GTIN 5707209970244
Gyártó száma 12004-530-18 45-46
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Gombpanel
  • Gallér rejtett gombbal lefelé
  • Az ujjak feltekerhetők és egy gombbal rögzíthetők
  • Megerősített hüvelyes szellőzők
  • A
  • termék alkalmas ipari mosáshoz

Jellemző:

  • Prémium
  • Modern fazon
  • Gombpanel
  • Gallér rejtett gombbal lefelé
  • Mellzsebek hajtókával
  • Tolltartó
  • Az ujjak feltekerhetők és egy gombbal rögzíthetők
  • Perselyes szellőző, megerősített
  • Mandzsetták gombállítással
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 200 g/m²
  • Will. 3-5%-kal csökkenhet.
  • Gallér kerülete: 46 cm / 18 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Főzőlap, max. 95°C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Magas hőmérsékletű vasalás, max. 200 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.