Soft Shell kabát UNIQUE Dresden, Unisex, Fehér/sötét antracit, S méret

Cikkszám: 12002-149-0618 S
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
Cikkszám 12002-149-0618 S
EAN / GTIN 5707209994707
Gyártó száma 12002-149-0618 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Cipzáras zsebek
  • A nagy mozgásszabadságot biztosító, formázott ujjak
  • javítják a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Polár a belső oldalon
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • A hátát meghosszabbították
  • Mellső zseb cipzárral
  • D-gyűrű
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Tollzseb
  • Tépőzáras rögzítő a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 97% poliészter/3% elasztán
  • Anyagsűrűség: 305 g/m²
  • 3 rétegű puha héj.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.