12,7mm Rockwell TC golyós indenter, Karbid golyós indenter kalibrálási tanúsítvány nélkül Rockwell keménységvizsgáló gépek

Cikkszám: 11AAD742
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 11AAD742
EAN / GTIN 4946368839493
Gyártó száma 11AAD742
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Mitutoyo indenter Rockwell keménységvizsgálathoz. A gép és az anyag közötti kapcsolódási pontként a behatolónak tökéletes minőségűnek kell lennie. Ezért használjuk. Mitutoyo. csak a legtapasztaltabb beszállítóktól származó gyémánt behatolókészülékeket használ. A behatolók a legmagasabb színvonalú kalibráló laboratóriumokban kerülnek tesztelésre a. DAkkS. -akkreditáló testület, akkreditálva az alábbiak szerint. ISO 17025. szabvány szerint akkreditált és a. PTB. Kalibráló partnereinknél folyamatos továbbfejlesztés biztosítja a felülmúlhatatlan minőséget. A Rockwell gyémánt behatolókészülékek rendelkeznek. DAkkS. -kalibrálási tanúsítványok szerint. DIN EN ISO 6508-2. és/vagy. ASTM E18. Opcionálisan rendelkezésre áll egy funkcionális vizsgálat, amely a behatoló alkalmazhatóságát ellenőrzi a különböző behatolási mélységek és a különböző vizsgálati erők tekintetében. A golyós indentertartókat a következő cégek gyártják. Mitutoyo gyártja, és a golyóhoz tartozó kalibrálási tanúsítvány nélkül szállítják. Kérjük, külön rendeljen kalibrált golyót. Funkcionális vizsgálatok kérésre rendelkezésre állnak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem találja meg, amit keres.

Jellemző:

  • Leírás: Rockwell keményfém golyó behatoló test ∅ 6,35 mm 1/2”, kalibrálási tanúsítvány nélkül.
  • Ferde szög°: 20
  • Méret / méret: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Kalibrálás: nincs
  • Nyakörv ∅ mm: 18
  • Golyó átmérője mm: 12,7
  • Golyó átmérője inch: 1/2”
  • Anyag: Keményfém
  • Módszer: Rockwell
  • Hatékony hossz mm: 16
  • Termékválaszték: HR-100
  • Termékválaszték: HR-200
  • Termékválaszték: HR-300
  • Termékválaszték: HR-400
  • Termékválaszték: HR-500
  • Termékválaszték: HR-600
  • Termékválaszték: AR-10, AR-20
  • Termékválaszték: ARC
  • Szárhossz: 12
  • Típus: Golyós behúzó
  • tengely ∅ mm: 6,3