Leírás:
Mitutoyo indenter Brinell keménységvizsgálathoz. A gép és az anyag közötti kapcsolódási pontként a behatolónak tökéletes minőségűnek kell lennie. A golyós indentertartók a következőkből készülnek. Mitutoyo. gyártja, és a mellékelt golyóhoz tartozó kalibrációs tanúsítvány nélkül szállítjuk. Kérjük, rendeljen golyót. DAkkS. -kalibrálási tanúsítvánnyal a DIN EN ISO 6506-2 és a DIN EN ISO 6506-2 szabvány szerint. ASTM E10. szabványnak megfelelően. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem találja a keresett terméket.
Jellemző:
- Ferde szög°: 20
- Méret / méret: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
- Kalibrálás: nincs
- Nyakörv ∅ mm: 12
- Golyó átmérője mm: 5
- Anyag: Keményfém
- Módszer: Brinell
- Módszer: Golyó behatolási teszt
- Hatékony hossz mm: 16
- Termékválaszték: HR-100
- Termékválaszték: HR-200
- Termékválaszték: HR-300
- Termékválaszték: HR-400
- Termékválaszték: HR-500
- Termékválaszték: HR-600
- Termékválaszték: AR-10, AR-20
- Termékválaszték: ARC
- Szárhossz: 10
- Típus: Golyós behúzó
- tengely ∅ mm: 6,3