Karbid golyós indentergolyó Ø10.0mm

Cikkszám: 11AAD472
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Behatoló test

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 11AAD472
EAN / GTIN 4946368735009
Gyártó száma 11AAD472
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Brinnel golyós behatolók (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) az összes Mitutoyo Rockwell keménységmérővel használhatóak. A Brinell golyós behatolók (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) az összes Rockwell és HV-100 sorozatú keménységmérővel használhatóak. A szállításhoz tartozik egy golyó tartó és egy keményfém golyó kalibrálási tanúsítvány nélkül. A golyó cserélhető, és a tartón szerepel a sorozatszám.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 19BAA284
  • Méret / méret: 0,12 X 0,06 X 0,045 M