Radiális fúró- és marófej

Cikkszám: 119973
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
Cikkszám 119973
EAN / GTIN 4069739047515
Gyártó száma 60.5040SQT28RIKD
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50 30°-kal elfordított szár, radiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.5040SQT28RIKD
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 88
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 204 mm
  • Funkcióhossz (WF): 160 mm
  • Szárméret: VDI50 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos