Nyomatékkulcs TSC SLIPPER 1/4″, 2-10 Nm

Cikkszám: 1196510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Maximális nyomaték 10 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1196510
EAN / GTIN 4002805918302
Gyártó száma 1196510
L-szám L60160 648
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 1 - 10 N-m tartományban
Ideális szerelési munkákhoz, ahol kis nyomatékokat kell szabályozottan meghúzni (pl. elektronikai ipar, finommechanika stb.). )
Kialakítás:
Elhelyezhető nyomatékkulcs - skálával
1/4″ négyszögletes meghajtás golyós zárral
Elhelyezett racsnis funkcióval a szabályozott jobboldali meghúzáshoz
Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 6 %-os tűrése
Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
Precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor jól érzékelhető és hallható CLICKkel csúszik át - túlhúzás nem lehetséges
Mikrométeres skála beosztása: 0,05 N-m vagy. 0,1 N-m
2 modell 1 - 10 N-m tartományban
Könnyű, mégis stabil és korrózióálló konstrukció
Nagyon praktikus és csúszásmentes gumiheveder
EPA (Elektrosztatikusan védett terület) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
Szállítási terjedelem:
TSC SLIPPER típusú nyomatékkulcs
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
Szilárd kartondobozban szállítjuk.

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes hossz [mm]: 195 mm
  • Nm: 0,1 Nm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipar
    • Közműipar
    • Könnyűipar
    • Katonai ipar
    • Gépgyártás
    • Szerviz
    • Vezérlőszekrény-építés