Kivitel:
Főanyag
94% poliészter, 6% elasztán, 4 irányú sztreccs, 320g/m²
Zsebek
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített. Az egyik patenttal
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Elvehető azonosító zseb, D-gyűrűvel
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Kivitel
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel
Reflex
Reflektív részlet a lábszárzsebeken, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 70 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű lábszár alja, CORDURA® erősítésű térd- és hátsó zsebek, CORDURA® erősítésű vonalzó zseb
Funkcionalitás
4 irányban sztreccs, Mesh panel hátul a térden
Leírás:
Jól láthatósági munkásnadrág, 4 irányban sztreccs, szögzseb nélkül tengerészkék/ High Vis sárga D116
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W