Van alternatíva erre a termékre

Kivető csap, ⌀×hossz: 6X99mm

Cikkszám: 118889 6X99
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

6 mm
Hossz 99 mm
Magfúró sz. 118820
Magfúró ⌀-höz 12 mm - 60 mm
Termék fajtája Kivetőcsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 118889 6X99
EAN / GTIN 4045197515735
Gyártó száma 118889 6X99
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

HOLEX magfúró.