{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 40 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Szár | Weldon szár | |
| Szár ⌀ | 19,05 mm | |
| Fogásmélység | 55 mm | |
| Teljes hossz L | 85,5 mm | |
| Termék fajtája | Magfúró |
| Cikkszám | 118822 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515029599 | |
| Gyártó száma | 118822 40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |