Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 50mm

Cikkszám: 118802 50
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Weldon szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 50 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Szár Weldon szár
Szár ⌀ 19,05 mm
Fogásmélység 30 mm
Teljes hossz L 60,5 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 118802 50
EAN / GTIN 4069515029391
Gyártó száma 118802 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánköszörülhető. Weldon-szárral − ⌀ 19 mm.
HSS speciális TiAlN bevonattal a jobb forgácsoló tulajdonságok érdekében (élrátét képződés elkerülése).

Felhasználás:

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

Tartalom:

Kivetőcsap nélkül.

Figyelem:

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek