Leírás:
Sűrített levegő fúvóka nyomásszabályozóval, POM, nyomásszabályozóval, 90 mm cső, hőmérséklet-tartomány -20 °C és 60 °C között, PN max. 8 bar, Rc 1/4 i.. Nyomás szabályozó biztonsági változat. Ergonómikus pisztoly nagyon nagy fújóerővel. A módosított akasztókon többféle akasztási lehetőség is rendelkezésre áll. Robusztus, mégis könnyű szerkezet hosszú élettartamért. Ergonómikus kialakításának köszönhetően jobb- és balkezesek számára egyaránt alkalmas! A beépített csőszabályozó biztonságos szintre csökkenti a kimeneti nyomást, ha a cső belsejében elzáródás lép fel, vagy ellennyomás keletkezik (pl. a pisztoly felérintése egy felülethez vagy a bőrhez).
Jellemző:
- légcső: Sárgaréz, nikkelezett
- Anyag: POM
- Csatlakozó típusa: Rc 1/4 belső
- Csatlakozó menet: Rc 1/4
- Üzemi nyomás max.: 8 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C