Nagy teljesítményű fúvópisztoly „Typhoon pro”, G 1/4 belső

Cikkszám: 118492
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 118492
EAN / GTIN 4047322206099
Gyártó száma 118492
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű fúvópisztoly „Typhoon pro”, krómozott alumínium, PN max. 10 bar, G 1/4 belső. Fokozatmentesen szabályozható, ergonómiailag kiváló, teljesítményes fúvópisztoly, teljes fém kivitelben, rendkívül erős fúvóerővel. A hagyományos standard pisztolyokkal összehasonlítva a „Typhoon pro” kb. háromszor nagyobb fújási teljesítményt nyújt, és teljes nyomás alatt is könnyen és biztonságosan fogható. Vegyi anyagokkal és oldószerekkel szemben ellenálló, krómozott felületének köszönhetően könnyen tisztítható!

Jellemző:

  • Fúvóka: 1/2″ - 27 UNS krómozott sárgaréz
  • Anyag: Horganyzott alumínium
  • Kézikar: Cink öntvény
  • Csatlakozó típusa: G 1/4 IG
  • Csatlakozó menet: G 1/4
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar