Külső mikrométer, 0-25 mm, lapos(r) orsó/nyílás, 100 mm-es yoke, mély járomszöggel

Cikkszám: 118-101
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 118-101
EAN / GTIN 4946368011813
Gyártó száma 118-101
L-szám L40010 8745
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer mély kengyelrel van felszerelve a lemezanyag vastagságának mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérési erő: 3-8
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től)