Lépcsős fúró HSS 180°, gőzölt, Csavarokhoz: M3

Cikkszám: 117280 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarokhoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 8376
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 20-30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M3
Bevonat gőzölt
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 8376
Tűrés névleges ⌀ h9
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Hengeres szár, h8
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2. lépcső 180° h8 6,5 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső 180° 9 mm
Forgácshorony hossza Lc 63 mm
Teljes hossz L 101 mm
Szár ⌀ Ds 6,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
Szártűrés h8
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285
Gyártó száma 117280 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Fúrási és süllyesztési lépcső mindig külön forgácshornyokkal és vezetőszalagokkal. Ezáltal a lépcsős fúró profilja többszöri utánköszörülés után is megmarad.

Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN 74, 2. lap szerinti csavarfej süllyesztésekhez, Form H, J és K, közepes kivitel.