Standard kézi gumiabroncs-nyomásmérő HS, manométer Ø 63 mm, kalibrált, 0-10 bar

Cikkszám: 117142
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 117142
EAN / GTIN 4047322705172
Gyártó száma 117142
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabványos kézi gumiabroncs-nyomásmérő karos dugóval, merev tömlővel, manométerrel, Ø 63 mm, kalibrált, 0-10 bar/140 psi, csatlakozócsap NW 7, 2.

Jellemző:

  • Kivitel: karos dugóval
  • Mérőóra Ø: 63 mm
  • Leírás: kalibrált
  • Tömlőhossz: 40 cm
  • Tömlőcsatlakozó: G 1/4, merev
  • Mérési tartomány max. bar: 10 bar
  • Mérési tartomány max. psi: 140
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Mérési tartomány min. psi: 0