45°-os sarokcsatlakozó, sárgaréz, „sharkbite” külső csőátmérőhöz 22 mm

Cikkszám: 117091
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 117091
EAN / GTIN 4047322701419
Gyártó száma 117091
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

45°-os sarokcsatlakozó, sárgaréz, „sharkbite” külső csőátmérőhöz 22 mm.

Jellemző:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 43,0 mm
  • Anyag: sárgaréz
  • Külső cső Ø-höz: 22 mm
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 65 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C