T-csőcsatlakozó, sárgaréz, „sharkbite” 1 22 mm-es csőhöz 2 42 mm-es csőhöz

Cikkszám: 117075
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 117075
EAN / GTIN 4047322701242
Gyártó száma 117075
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csőösszekötő, sárgaréz, „sharkbite” 1 22 mm-es csőhöz 2 42 mm-es csőhöz.

Jellemző:

  • Anyag: sárgaréz
  • Külső cső Ø-höz: 42 mm
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • külső csőátmérőhöz 1: 22 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 65 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C