Axiális fúró- és marófej, hidraulikus tokmány Ø 20 Utódcikk: (MNR) 226498, 40.3020HYDG300

Cikkszám: 117063
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
Cikkszám 117063
EAN / GTIN 4069739039343
Gyártó száma 40.3020HYDG300
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI30, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.3020HYDG300
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 70
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 20 mm
  • A konzol hossza (LPR): 83,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 83,5 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: Hidraulikus tágulás Ø 20,0
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás