Leírás:
Glicerines manométer, „nyomásvezeték”, CrNi acél ház, csatlakozás radiális alul, G 1/2, minőségi osztály. 1, 6, mérési tartomány 0–25, 0 bar/360 psi, Ø100. Kiváló minőségű, kedvező árú Glicerines manométerek rozsdamentes acél házban, nagy dinamikus nyomásigényű vagy rezgésnek kitett mérési pontokhoz. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- mérőelem: sárgaréz
- Kivitel: Glicerinnel töltött csőrugós manométer
- Minőségi osztály: 1,6
- mutatószerkezet: sárgaréz
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: Üveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 25 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar