Glicerinnyomásmérő, „nyomásvezeték” G 1/4 alul, 0–40, 0 bar/600 psi, Ø63

Cikkszám: 116311
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 116311
EAN / GTIN 4047322176293
Gyártó száma 116311
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Glicerines manométer, „nyomásvezeték”, CrNi acél ház, csatlakozás radiális alul, G 1/4, minőségi osztály. 1, 6, mérési tartomány 0 - 40, 0 bar/600 psi, Ø 63. Kiváló minőségű, kedvező árú Glicerines manométerek rozsdamentes acél házban, nagy dinamikus nyomásigényű vagy rezgésnek kitett mérési pontokhoz. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: CrNi acél 1.4301
  • Menet: G 1/4 AG
  • mérőelem: sárgaréz
  • Kivitel: Glicerinnel töltött csőrugós manométer
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: sárgaréz
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • Arcvédő: Üveg
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 40 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar