Leírás:
Redukciós darab „value line”, dugaszoló. 10 mm, tömlőcsatlakozás 6 mm, üzemi nyomás -0, 98–16 bar, nikkelezett sárgaréz. Olcsó, kiváló minőségű csatlakozók sorozata nikkelbevonatú sárgarézből. Kompakt, helytakarékos kialakítás és alacsony súly. A külső menetes alkatrészeknél egy O-gyűrű biztosítja a menetes végének hornyában a szoros illeszkedést még durva felületeken is. Csak a „value line” sorozatú gyorscsatlakozókkal együtt történő használatra ajánlott. A más sorozatokkal való használatra való alkalmasság vizsgálata a felhasználó felelőssége.
Jellemző:
- L1: 37,5 mm
- Sorozat: értékvonal
- Medium: Sűrített levegő
- Lösering: Hostaform
- Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
- Szorítópatron: AISI 316 rozsdamentes acél
- Tömlőcsonk: 10 mm
- tömítőanyag: NBR, szilikonmentes
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 16 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,98 bar
- Ajánlott tömlő: PA, PU
- külső csőátmérőhöz: 6 mm
- Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C