Hangtompító, sinterelt bronzból, „value line”, réses, G 3/8

Cikkszám: 116288
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 116288
EAN / GTIN 4047322227131
Gyártó száma 116288
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Value line” szinterezett bronz hangtompító, rés, G 3/8, maximális üzemi nyomás 10 bar, üzemi hőmérséklet -10 °C és 200 °C között. A pneumatikus berendezések kipufogógáz-zajának Szűkítő csatlakozó,ére.

Jellemző:

  • A: 11,0 mm
  • B: 36,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • Menet: G 3/8
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 200 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C
  • Zajszint 6 bar nyomáson: 80 ~ 90 dB