Golyós szelep „valve line”, kézi kar, nikkelelt sárgaréz, IG/IG, G 1

Cikkszám: 115715
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115715
EAN / GTIN 4047322074261
Gyártó száma 115715
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gömbcsap „valve line”, kézi kar kék, sárgaréz, nikkelezett, IG/IG, G 1, DN 25, üzemi hőmérséklet -20 °C és 120 °C között, PN max. 25 bar. Rendkívül kedvező árú standard gömbcsap nikkelelt sárgarézből, sűrített levegőhöz, vízhez, nem mérgező és nem agresszív gázokhoz és folyadékokhoz.

Jellemző:

  • A: 118,0 mm
  • B: 55,0 mm
  • L: 63,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 24,0 mm
  • Gömb: Sárgaréz, nikkelezett
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Menet: G 1
  • Kézikar: Q235-A acél (1.0038) kék PVC bevonattal
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • gömb tömítés: PTFE
  • menetes anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • orsótömítés: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C