Fúvópisztoly „blow line”, alumínium, hangtompító fúvóka, LW 6 fúvóka

Cikkszám: 115707
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115707
EAN / GTIN 4047322178051
Gyártó száma 115707
L-szám L00970 2270
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Fúvópisztoly „blow line”, alumínium, kék eloxált, hangtompító fúvóka, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, PN max. 10 bar, LW 6-as tömlőcső. A klasszikus alumínium pisztoly bevált hangtompító fúvókával gépek, munkadarabok, furatok, üreges testek stb. kifújásához és tisztításához.

Jellemző:

  • Csatlakozó típusa: Tűzcsap LW 6
  • Üzemi nyomás max.: 6 bar
  • Üzemi nyomás min.: 2 bar
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C