Csigamenetes tömlőbilincs „blow line” (W 5), 60–80 mm, 12 mm

Cikkszám: 115471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115471
EAN / GTIN 4047322227421
Gyártó száma 115471
L-szám L00970 1422
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csigamenetes tömlőbilincs „blow line”, rozsdamentes acél (W 5) 1.4404, szalagszélesség 12, 0 mm, feszítési tartomány 60, 0 – 80, 0 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentlen acél 1.4404 (W5)
  • Szalagszélesség: 12,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 80,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 60,0 mm
  • hatlapfejű csavarok: Rozsdamentlen acél (W 5) 1.4401, horganyzott, SW 7