Csigamenetes tömlőbilincs „blow line”, (W2), 8–12 mm, 9 mm

Cikkszám: 115437
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115437
EAN / GTIN 4047322176149
Gyártó száma 115437
L-szám L00970 1981
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csigamenetes tömlőbilincs „blow line”, króm acél (W2), szalagszélesség 9,0 mm, feszítési tartomány 8,0–12,0 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Króm acél (W 2)
  • Szalagszélesség: 9,0 mm
  • Befogási tartomány max.: 12,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 8,0 mm
  • hatlapfejű csavarok: galvanizált acél, króm III bevonattal, SW 7