2-fülű csőbilincs „blow line”, horganyzott acél, 31-34 mm, csomagolási egység 10 darab

Cikkszám: 115432
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115432
EAN / GTIN 4047322177528
Gyártó száma 115432
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2-fülű csőbilincs „blow line”, horganyzott acél, króm III bevonattal, szorító tartomány 31,0 – 34,0 mm, csomagolási egység 10 darab. Gyors és biztonságos szerelés a két profil egyszerű összenyomásával.

Jellemző:

  • Befogási tartomány max.: 34,0 mm
  • Befogási tartomány min.: 31,0 mm