Összecsukható állványzat Platform magassága 0,99 m

Cikkszám: 115401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 115401
EAN / GTIN 4031405154018
Gyártó száma 115401
L-szám L90110 454
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium csőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Összecsukható keret négyszögletes csőoszlopokból, önzáró zsanérokkal
  • Összeszerelt állapotban ajtóval működtethető (115301 cikk)
  • Helytakarékos szállítás és tárolás
  • Négy Ø 125 mm-es, fékkel ellátott forgó görgő
  • Csúszásmentes platform a biztos talajtakarásért
  • Összeállításban szállítjuk. Összeszerelés után az állványzat gyorsan és szerszámok nélkül felállítható és leszerelhető.
  • Különböző peronszélességek (0,75/1,35 m)
  • Akár 3,0 m-es munkamagasság
  • Típusvizsgálat
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 2: 1,5 kN/m²

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3000 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 1,5 KN/m2
  • Szélesség osztály: W12
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 1441 mm
  • Állványmagasság: 1720 mm
  • Állvány hossza: 1875 mm
  • Terhelési osztály: 2
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 1350 mm
  • Platform magassága: 990 mm
  • Platform hossza: 1800 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek