{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fúrótartomány | 1 mm - 10 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 338 | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 130 fok | |
| Spirálszög | 35 fok | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Fúrók száma | 19 | |
| Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
| kazettával | nem | |
| Színes gyűrű | kék | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 115355 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197197627 | |
| Gyártó száma | 115355 1-10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |