Standard nyomásmérő „nyomásvezeték”, G 1/8 alul, 0–2,5 bar/36 psi, Ø 40

Cikkszám: 115013
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 115013
EAN / GTIN 4047322175470
Gyártó száma 115013
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Standard nyomásmérő „pressure line”, műanyag ház, csatlakozás radiális alsó, G 1/8, minőségi osztály 2, 5, mérési tartomány 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 40. Az olcsó standard manométer sorozat a szokásos átmérőkben és a legkeresettebb mérési tartományokban. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: műanyagból
  • Menet: G 1/8 AG
  • mérőelem: rézötvitel
  • Kivitel: csőrugós manométer
  • Minőségi osztály: 2,5
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 40 mm
  • Arcvédő: műanyagból
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 2,5 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,1 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás