Külső mikrométer gömb alakú mérőfelületekkel, hengeres ülékkel, lapos orsóval, 0-25mm

Cikkszám: 115-315
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 115-315
EAN / GTIN 4946368011189
Gyártó száma 115-315
L-szám L40010 7122
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A gömbölyű mérőfelülettel rendelkező Beállító etalon a mérőrudak, golyóscsapágy belső gyűrűk, gyűrűk stb. minden görbült felületének és falvastagságának mérésére szolgálnak.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Megjegyzések: A mérőszerszámok mérete: 1,5 mm: C típus
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek