Leírás:
Standard nyomásmérő „pressure line”, műanyag ház, csatlakozás radiális alsó, G 1/4, minőségi osztály 2, 5, mérési tartomány 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø 50. Az olcsó standard manométer sorozat a szokásos átmérőkben és a legkeresettebb mérési tartományokban. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: műanyagból
- Menet: G 1/4 AG
- mérőelem: rézötvitel
- Kivitel: csőrugós manométer
- Minőségi osztály: 2,5
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 50 mm
- Arcvédő: műanyagból
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 16 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás